USLシールテープ

USLシールテープ - TGK(東京硝子器械)USLシールテープ - TGK(東京硝子器械)

ねじ山に確実にフィットし手で押さえずに巻きつけます。
ねじ込み時にシールテープが押し出されてしまう欠点を、カバーしたシールテープがガフロンです。

使用温度範囲(℃)-200~260テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)70以上(横方向)内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7635288600I-514-01-0212.715
320
319
351(税込)
当日出荷
7635289500I-514-02-0225.425
1,460
1,450
1,595(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする