ガス洗浄びん 29/32

ガス洗浄びん 29/32 Lenz

Lenzブランドのガラスろ過材付き、共通摺合せガス洗浄びん です。

内径(Φmm)28 材質ホウケイ酸ガラス3.3 仕様NS:29/32 高さ(mm)170(摺り部まで) 内容量1本
注意
※目盛りはありません
※この製品は、洗浄びんのみです。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(mL)
胴外径(Φmm)
底径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76356079 5.5150.37 100 40.3・32.5 60.3 200、277(中管セット時)
2,300
 
 
取扱い終了

返品不可
76356088 5.5150.49 250 55 75 200
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする