東京メタル
LEDボール型ランプ
クリアフィラメントで、電球色の光がキラキラと下方まで照射できます。
40W相当、外径80mmのランプ。
質量(g)
42
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
ボール
寸法(Φ×mm)
80×120
LED寿命(時間)
20000
照射角度(°)
290
内容量
1個
注意
※密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
定格消費電力(W)
口金
電球の種類
全光束(Lm)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76154463
LDG4LG80C40WTM
電球色
3.5
E26
LED
485
AC100
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください