曜日別特売

ゼンコウキン 蓋付マグカップ

ゼンコウキン 蓋付マグカップ - 和平フレイズ

本体内外面や蓋、飲み口などに抗菌加工を施しています。
丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造。
本体内面は抗菌ふっ素加工。茶渋やコーヒーの色・汚れが付きにくく落としやすいのでお手入れが簡単です。
ホコリ等が入りにくい飲み口兼用の蓋付。

容量(mL)約300寸法(mm)約110×81×105質量(g)約190材質本体:ステンレス鋼(真空断熱構造) 、内面:ふっ素樹脂加工(抗菌)、外面:焼付塗装(抗菌)、ハンドル・蓋・飲み口:ポリプロピレン(抗菌)、パッキン:シリコーンゴム内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76403295RH-1591アイボリー
3,500
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
76403304RH-1593ブラック
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする