フォルテック サースティマグ

フォルテック サースティマグ - 和平フレイズフォルテック サースティマグ - 和平フレイズ

スポーツにもおすすめ。
ゴクゴク飲める大容量タイプ。
丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造。熱い飲み物でも外面が熱くならず、冷たい飲み物を入れても結露しにくいです。
真空層が薄いので、コンパクトなボディながらたっぷり600ml入ります。
口当たりの優しい樹脂製飲み口。保冷時は氷が出にくく、保温時は熱い飲み物が勢い良く出にくい構造です。取り外しも簡単でお手入れしやすい安心設計。
内容器は大きめの氷も入れやすい広口タイプ。

容量(mL)600寸法(mm)約76×76×200質量(g)約300材質本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装、蓋:ポリプロピレン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76404038RH-1603レッド
3,000
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
76404056RH-1605ブラック
3,000
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
76404047RH-1604ゴールド
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする