曜日別特売

高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル

高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル - HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル - HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル - HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル - HIROSE(ヒロセ電機)
(1件のレビュー)

コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。
操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。

材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
シェルサイズ
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03596032HR10-7R-4S(73)4714118.85M8×0.510
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
26708518HR10-7R-4S(73)4714118.85M8×0.510
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03596048HR10-7R-4P(73)4714118.85M8×0.510
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
87072553HR10-7R-6S(73)6714118.85M8×0.510
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
03596057HR10-7R-6P(73)6714118.85M8×0.510
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
29068209HR10-10R-12S(73)1210161411.9M11×0.7513
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
26708527HR10-7R-6P(73)6714118.85M8×0.510
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26708405HR10-10R-12P(73)1210161411.9M11×0.7513
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26885803HR10-7R-4P(73)4714118.85M8×0.510
オープン
取扱い終了
返品不可
26708536HR10-7R-6S(73)6714118.85M8×0.510
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26708527HR10-7R-6P(73)68064406HR10-7R-6P(73)HR10-7R-6P(73) ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR10-7R-6P(73) HIROSE(ヒロセ電機) 68064406ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR10-7R-6P(73)HIROSE(ヒロセ電機)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26708405HR10-10R-12P(73)68058569HR10-10R-12P(73)HR10-10R-12P(73) ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, パネルマウント, HR10-10R-12P(73) HIROSE(ヒロセ電機) 68058569ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, パネルマウント, HR10-10R-12P(73)HIROSE(ヒロセ電機)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03596048
2017-11-10
用途: 機器への接続

間違った商品が届き、その交換もされず、2週間以上経っている。
お急ぎのかたは、購入しない方が良いとおもいます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする