エスコ
7-30m厚用 H鋼支持金具
振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。
注意:H形鋼に取り付けるにはW3/8”寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:134.7×42×133●材質:SPHC●耐荷重:垂直:980N、斜め:490N●適合サイズ:H形鋼(鋼材厚7~30)
アズワン品番
65-2123-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76516975
EA440AF-29
オープン
¥
1,640
¥
1,804
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください