エスコ
H・L・C形鋼用 ビームラックル(ナット付)
H・L形鋼(鋼材厚24mmまで)、C形鋼(ツバ20mmまで)
H・L・C形鋼用
ナット付
仕様
●許容静荷重:1:1.22kN、2:490N、3:981N●材質:SPHC●吊ボルト径:W3/8”
アズワン品番
65-2123-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76517018
EA440AF-33
オープン
¥
730
¥
803
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください