樹脂製巾木(木目ライト)

樹脂製巾木(木目ライト) エスコ 樹脂製巾木(木目ライト) エスコ

軟質樹脂なのでカットが簡単。曲面にも施工できます。
長尺物の取り扱いが難しいマンションへも楽に搬入できます。
安価な樹脂製巻き巾木とは異なり、木製巾木のような上質な仕上がり。

仕様●長さ:4m●厚み:3mm●高さ:35mm●材質:PVC樹脂塩ビ樹脂●カラー:木目ライト アズワン品番65-2126-80 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76517176 EA440D-31
オープン
3,000
3,300 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする