エスコ
ハンドリベット
軽量タイプ
ノーズピース付
ノーズピースにはサイズを識別するため色分けされています。
6.4mmまでのステンレスリベットを打つのに便利です。
仕様
●対応リベット径:2.4・3.2・4.0・4.8・6.4mm●全長:250~810mm●重量:1.50kg●材質:本体:アルミハンドル:ABS樹脂
アズワン品番
65-2138-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76524176
EA527NH
オープン
¥
4,240
¥
4,664
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください