曜日別特売

A3-B1用図面収納ケース

A3-B1用図面収納ケース - エスコ

ベルト付き
図面の大きさに合わせて伸縮します。

仕様●直径(mm):75●長さ(mm):430~730●収納サイズ:A3~B1サイズ●材質:ポリエチレン製アズワン品番65-2189-71内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76558117EA762CF-8
オープン
2,400
2,640(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする