エスコ
同軸ケーブル用片サドル(ステンレス製
同軸ケーブル用
木ねじ1本で固定できます。
仕様
●適合管:5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB●適合径(mm):7.4~7.7●入数:10個●材質:SUS304●ねじ穴径:5mm
アズワン品番
65-2262-40
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76589145
EA947BN-21
オープン
¥
345
¥
380
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください