エスコ
E25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様
●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mm
アズワン品番
65-2262-42
内容量
1個(10袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76589163
EA947BP-12
オープン
¥
405
¥
446
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください