曜日別特売

PF16用 PF管両サドル(ステンレス製)

PF16用 PF管両サドル(ステンレス製) - エスコPF16用 PF管両サドル(ステンレス製) - エスコ

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。

仕様●適合管:PF16●適合径(mm):23●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:SUS304アズワン品番65-2262-85内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76589626EA947BS-71
オープン
500
550(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする