エスコ
PF22用 PF管両サドル(ステンレス製)
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
仕様
●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:SUS304
アズワン品番
65-2262-86
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76589635
EA947BS-72
オープン
¥
530
¥
583
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください