曜日別特売

データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付)

データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付) - 佐藤計量器製作所データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付) - 佐藤計量器製作所データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付) - 佐藤計量器製作所データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付) - 佐藤計量器製作所データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付) - 佐藤計量器製作所データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付) - 佐藤計量器製作所データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付) - 佐藤計量器製作所データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付) - 佐藤計量器製作所

最大で16000データの記憶が可能。また本器に記憶したデータをmicroSDカードにコピー可能です。
電池が切れても記憶したデータは内部メモリに保持されます
使用用途に合わせて4種類の記憶方式(ワンタイム・エンドレス・データ数指定・ページ方式)の選択が可能
SK-L753は、専用センサ「SL-L753-1/2」接続時 JIS C 0920「IP65」に準拠 ※ACアダプタ未使用時
電池、ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用できます。
様々な測定対象・測定精度に対応するため、指示計と完全互換のセンサを用意。またセンサは特注対応が可能です。
スリーブタイプ
液体・半固体などの測定、装置への設置に最適なセンサです。

測定チャンネル数温度2チャンネル記憶容量各チャンネル16000データ記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで
注意
※感温部以外を液中(水中)に沈めてのご使用はできません
※センサコードを無理に引っ張ったり曲げたり束ねたりしないでください。センサコードが損傷します。
全16種類を絞り込む
温度測定範囲(℃)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
精度
電池寿命
校正証明書
温度測定範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76665339SK-L753(SK-L753-21付)1セット±(0.15℃+0.002|t|)[|t|は測定温度の絶対値 JIS Aクラス相当]、指示計:±0.2℃(at0~40℃)、±0.3℃(at0~40℃以外)計測モード時 約500時間、記憶モード時 各記憶間隔にて16000データの記憶が可能 (LCD消灯)--99.9~50
71,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76665348SK-L753(SK-L753-22付)1セット±(0.15℃+0.002|t|)[|t|は測定温度の絶対値 JIS Aクラス相当]、指示計:±0.2℃(at0~40℃)、±0.3℃(at0~40℃以外)計測モード時 約500時間、記憶モード時 各記憶間隔にて16000データの記憶が可能 (LCD消灯)-0~200
71,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76665357SK-L753(SK-L753-1付)(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット±(0.15℃+0.002|t|)[|t|は測定温度の絶対値 JIS Aクラス相当]、指示計:±0.2℃(at0~40℃)、±0.3℃(at0~40℃以外)計測モード時 約500時間、記憶モード時 各記憶間隔にて16000データの記憶が可能 (LCD消灯)付き-99.9~100
95,900
93,980
103,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76665366SK-L753(SK-L753-2付)(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット±(0.15℃+0.002|t|)[|t|は測定温度の絶対値 JIS Aクラス相当]、指示計:±0.2℃(at0~40℃)、±0.3℃(at0~40℃以外)計測モード時 約500時間、記憶モード時 各記憶間隔にて16000データの記憶が可能 (LCD消灯)付き-30~200
94,600
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76665375SK-L753(SK-L753-21付)(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット±(0.15℃+0.002|t|)[|t|は測定温度の絶対値 JIS Aクラス相当]、指示計:±0.2℃(at0~40℃)、±0.3℃(at0~40℃以外)計測モード時 約500時間、記憶モード時 各記憶間隔にて16000データの記憶が可能 (LCD消灯)付き-99.9~50
101,100
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76665384SK-L753(SK-L753-22付)(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット±(0.15℃+0.002|t|)[|t|は測定温度の絶対値 JIS Aクラス相当]、指示計:±0.2℃(at0~40℃)、±0.3℃(at0~40℃以外)計測モード時 約500時間、記憶モード時 各記憶間隔にて16000データの記憶が可能 (LCD消灯)付き0~200
99,800
96,980
106,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65686516SK-L753(SK-L753-1付)【校正ポイント指定】1ポイント1台-計測モード時 500時間、記憶モード時 各記憶間隔にて16000データの記憶が可能 (LCD消灯)付き-99.9~100
92,400
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65686525SK-L753(SK-L753-1付)【校正ポイント指定】2ポイント1台-計測モード時 500時間、記憶モード時 各記憶間隔にて16000データの記憶が可能 (LCD消灯)付き-99.9~100
97,400
95,980
105,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65686541SK-L753(SK-L753-1付)【校正ポイント指定】3ポイント1台-計測モード時 500時間、記憶モード時 各記憶間隔にて16000データの記憶が可能 (LCD消灯)付き-99.9~100
102,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65686550SK-L753(SK-L753-1付)【校正ポイント指定】4ポイント1台-計測モード時 500時間、記憶モード時 各記憶間隔にて16000データの記憶が可能 (LCD消灯)付き-99.9~100
107,400
106,800
117,480(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65686559SK-L753(SK-L753-1付)【校正ポイント指定】5ポイント1台-計測モード時 500時間、記憶モード時 各記憶間隔にて16000データの記憶が可能 (LCD消灯)付き-99.9~100
112,400
109,800
120,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65686568SK-L753(SK-L753-2付)【校正ポイント指定】1ポイント1台-計測モード時 500時間、記憶モード時 各記憶間隔にて16000データの記憶が可能 (LCD消灯)付き-30~200
91,100
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65686577SK-L753(SK-L753-2付)【校正ポイント指定】2ポイント1台-計測モード時 500時間、記憶モード時 各記憶間隔にて16000データの記憶が可能 (LCD消灯)付き-30~200
96,100
94,980
104,478(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65686586SK-L753(SK-L753-2付)【校正ポイント指定】3ポイント1台-計測モード時 500時間、記憶モード時 各記憶間隔にて16000データの記憶が可能 (LCD消灯)付き-30~200
101,100
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65686595SK-L753(SK-L753-2付)【校正ポイント指定】4ポイント1台-計測モード時 500時間、記憶モード時 各記憶間隔にて16000データの記憶が可能 (LCD消灯)付き-30~200
106,100
105,800
116,380(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65686611SK-L753(SK-L753-2付)【校正ポイント指定】5ポイント1台-計測モード時 500時間、記憶モード時 各記憶間隔にて16000データの記憶が可能 (LCD消灯)付き-30~200
111,100
109,800
120,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする