ポケモン電解水フローリングおそうじシート
ポケモンが好きな人に、またはお子様とコミュニケーションを取りながら楽しく簡単にお掃除ができるシリーズです。
アルカリ電解水を配合したウェットシート(清掃シート)です。
フローリングワイパーに取り付けて使用できます。
- 用途
- フローリングお筋に。
- 成分
- 水・エタノール・アルカリ電解水・モウソウチク抽出物・pH安定剤・除菌剤
- 材質
- ポリエステル・レーヨン
- タイプ
- ウェットシート
- 種類
- 電解水シート
- シートサイズ(mm)
- 300×200
- 液性
- 弱アルカリ性
- デザイン
- ポケモン
- 商品タイプ
- 本体
注意
※お子様が使用する際には必ず大人の方と一緒にご使用ください。※シートは水に溶けませんので水洗トイレに流さないでください。
※対象物の取扱説明書にお手入れ方法の指示がある場合は指示に従ってください。
掃除用具 の新着商品
カテゴリ



























