曜日別特売

ポケモン重曹配合リビングおそうじシート

ポケモン重曹配合リビングおそうじシート - LEC(レック)

ポケモンが好きな人に、またはお子様とコミュニケーションを取りながら楽しく簡単にお掃除ができるシリーズです。
重曹とアルカリ電解水を配合したウェットシート(清掃シート)です。
手垢汚れやフローリングの皮脂汚れ落としに。
フローリングワイパーに取り付けて使用できます。

用途
フローリングお筋に。
成分
水・エタノール・アルカリ電解水・炭酸ナトリウム・重曹・除菌剤
材質
ポリエステル・レーヨン
タイプ
ウェットシート
種類
重曹配合シート
シートサイズ(mm)
300×200
液性
弱アルカリ性
デザイン
ポケモン
商品タイプ
本体
注意
※お子様が使用する際には必ず大人の方と一緒にご使用ください。
※シートは水に溶けませんので水洗トイレに流さないでください。
※対象物の取扱説明書にお手入れ方法の指示がある場合は指示に従ってください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76719074S009511袋(22枚×2個)
オープン
取扱い終了
返品不可
76719083S009581袋(22枚×4個)
オープン
取扱い終了
返品不可
76719099S009651袋(22枚×8個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする