JEJアステージ
ツールストッカー サンドベージュ
好評のツールストッカー(Sシリーズ)に新サイズ「700H」を追加しました
材質
バックル:ABS樹脂
質量(kg)
約4.4
色
サンドベージュ
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
フタ:80
材質(フタ)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
700
外寸法・高さ(mm)
470
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
475
積載段数(段)
2まで
収納可能質量(kg)
約60
有効内寸法・奥行(mm)
354
有効内寸法・高さ(mm)
412
有効内寸法・幅(mm)
579
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76920568
700HS
700×475×470
579×354×412
90
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください