曜日別特売

EZCastProAV送信機

EZCastProAV送信機 - プリンストン

EZCast Pro AV送信機。有線LAN環境でHDMI/音声を複数モニターへ同時出力可能。

電源ACアダプタ対応HDCP1.4最大解像度入力:3840×2160(60Hz)、ループバック:3840×2160(60Hz)適合ケーブルLAN(10/100/1000BASE-T)インターフェイス電源コネクター、HDMI OUT、HDMI IN、AUX IN、IR OUT、RJ-45 LANポート、USB PC接続台数送信機16台/受信機238台(同一セグメント)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76771294EZPRO-AV-ET02
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする