DUNLOP(ダンロップ)
115/70R17 TL KR289 R
用途
レース用競技用 J-GP3 レイン
タイヤサイズ
115/70R17
リム径(inch)
17
タイプ
TL
コンパウンド
WB
パターン
KR389
適合
リア
タイヤ幅(mm)
115
偏平率(%)
70
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76776894
351098
¥
23,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません