曜日別特売

ステンプレートのり付H.L

ステンプレートのり付H.L - ミヤコ

表面がヘアライン仕上げの割無・のり付のステンレスプレートです。
ヘアライン仕上げなので映り込みも防止出来ます。
厚さが1mmで、水栓や配管取付時に強度が必要な場合に最適です。
割りがないのできれいに仕上ります。

材質SUS304板厚(mm)1粘着剤厚さ(mm)0.7内容量1個
注意
※寸法をお確かめの上ご使用ください。
全6種類を絞り込む
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76895919M167SHL-13136122
580
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
76895928M167SHL-20207728
740
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
76895937M167SHL-25258535
880
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
76895946M167SHL-30309043
940
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
76895955M167SHL-40409949
1,060
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
76895964M167SHL-505011561
1,340
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする