樹脂台車 こまわり君 省音G車輪タイプ
Φ75省音キャスター採用で音が静かです。エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。ハンドル収納時は平台車として使用可能です。ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。立て置きできます。
用途事務所などでの資料の運搬に、家庭でのごみ出しなどに
長さ(mm)600
幅(mm)390
質量(kg)3.9
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)125
材質(車輪)エラストマー樹脂
キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個
均等荷重(kg)100
表面処理ハンドル:メラミン焼き付け塗装
荷台寸法(mm)600×390
ハンドル高さ(mm)790
騒音値(dB)40.75
キャスター径(Φmm)75
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト、平台車として使用
適合ストッパーKW-GJS、MP-6039NFB
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ、収納可
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
内容量1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
運搬台車 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16
