2ドア冷温庫 ダブルペルチェ
保温&保冷上下庫内個別温度設定可能
室内(100V)車内(12V)で使える2電源
タッチパネルで設定
用途缶やペットボトル等のドリンクの保冷とレトルトや缶詰等の温かい食品の保温を同時に
消費電力(W)保冷時68~98/保温時55~80
電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12
温度調節範囲(℃)-9~60(周辺温度により変動)
色ホワイト
幅(mm)284
奥行(mm)320
高さ(mm)482
本体質量(kg)5.4
方式【冷温】ペルチェ方式
材質筐体ABS/PP 断熱材PU
保証期間6か月
収納の目安500mLペットボトル9本/350mL缶14本/185mlL缶25本
連続使用時間(時間)約5(推奨目安)
運転音(dB)保冷約46.5/保温約48
電源コード(m)AC電源コード:約1.5/DC電源コード:約1.8
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、水受けトレイ、取扱説明書(保証書)
容量(L)20(庫内上段6/下段12)
内容量1台
注意
※DC電源は12V専用になります。※周辺湿度により保冷時の結露による水滴漏れにご注意下さい
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |