ハーフェレ
扉用ソフトクローズユニット スムーブ
スムーブ扉用ソフトクローズシステム。扉をゆっくりと静かに閉められ、後付けもできます、
用途
扉の取付け
取付
スムーブはヒンジと反対側のキャビネット側板に取付けます。最適な動作のための推奨位置はキャビネット側板の中央です。推奨扉幅は450mmから600mmです。
仕上
オレンジ / グレー
材質
プラスチック
仕様
扉先側板への取付
内容量
1個
注意
※扉高さが 1600mm 以上、またはアルミフレーム扉、木製枠扉の場合、スムーブ 2 個の使用をお勧めします。取付け前に試作することをお勧めします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76995949
356.33.509
¥685
¥
599
¥659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください