曜日別特売

AKブロックPB型 2車(ステンレスベアリング入)

AKブロックPB型 2車(ステンレスベアリング入) - 浅野金属工業

このモデル特有のべケットが使用されており、従来のモデルよりも強度が高く、より安全に設計されています。
本体の強度を向上させるために、シーブピンを受ける箇所の幅を広く設計しました。また、シーブのベアリングはスムーズな回転を生み出します。
シーブとベケットピンのボルトの端部は、ゆるみを防ぐためにカシメによってしっかりと固定されています。

材質特殊ステンレス、(スイベル/スイベルピン/シーブピン/ベケットピン/ベケットピンカバー)SUS304相当内容量1台
注意
※使用荷重は、ベアリングの使用荷重によって決定されています。
※本製品にはステンレスベアリングが含まれています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シーブ径(mm)
ロープ径(Φmm)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法D1(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法t(mm)
寸法t1(mm)
ベアリング呼び番号
質量(kg)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77049623AK1031050最大14101582983.5365714.513207760000.95400
31,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
77049639AK1031175最大1614.522937.511759841916.5249460022.35600
70,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
77049648AK10312100最大221628243141.5781092219.528110.562034.351000
109,000
108,800
119,680(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする