浅野金属工業
AKブロックⅢ-A型ハッカー ハズレ止め付き
各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
フックにはハズレ止めが付きます。
材質
特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅
六角レンチ径(Φmm)
1.5
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シーブ径(mm)
シーブ数
ロープ径(Φmm)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法D1(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法S(mm)
寸法t(mm)
寸法t1(mm)
質量(kg)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77049675
AK10181
75
1
最大16
22
259
129
59
80
18
18
24
54
1.25
500
¥
24,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77049684
AK10186
75
2
最大16
22
259
129
59
80
18
18
24
82
1.80
500
¥
34,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77049693
AK10182
100
1
最大22
32
340
170
78
108
23
26.5
28
62
2.70
1000
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77049709
AK10187
100
2
最大22
32
340
170
78
108
23
26.5
28
95
3.75
1000
¥
50,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください