浅野金属工業
AKブロックⅢ-A型スナッチハッカー ハズレ止め付き
各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。 さらにフック式のスナッチも採用し、スナッチの素早い開閉操作に対応。
フックにはハズレ止めが付きます。
材質
特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅
シーブ数
1
六角レンチ径(Φmm)
1.5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シーブ径(mm)
ロープ径(Φmm)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法D1(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法S(mm)
寸法t(mm)
寸法t1(mm)
質量(kg)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77049718
AK10191
75
最大16
22
259
129
59
80
18
18
24
54
1.40
500
¥
32,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77049727
AK10192
100
最大22
32
340
170
78
108
23
26.5
28
62
2.85
1000
¥
50,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください