曜日別特売

オートシャックルⅡS型

オートシャックルⅡS型 - 浅野金属工業

オートシャックルⅡ型をベースに、本体強度と使用荷重を向上させ、ゲート開閉時の衝撃吸収機構を付与した製品です。
本体に紐を付けて遠隔操作でのゲート開閉が可能で、スパイキなどを用いても開閉できます。
ロックピン(別売)を使用してのゲート開閉のロックも可能です。

材質特殊ステンレス(High Stainless 1)サイズL寸法d(mm)16寸法d1(mm)7寸法d2(mm)9寸法L(mm)164寸法L1(mm)25寸法L2(mm)112寸法L3(mm)32寸法B(mm)88寸法B1(mm)32寸法B2(mm)30寸法B3(mm)64質量(kg)1.33使用荷重(t)2.8内容量1個
関連資料:(0.03MB)
注意
※本品は漁具です。荷役作業等の吊り金具としては使用しないでください。
※本品への衝撃などにより、意図せず金具が開いてしまう可能性があります。連結物や本体などへの急激な負荷が予測される場合、また、比較的長い時間開く必要がない場合は、必ずロックピンを取付けてください。
※ロックピンは別売りです。
※負荷がかけられている状態でゲートを離すと、本体に強い衝撃を与え、製品が破損したり、周囲の物や人に破損した製品が衝突するなどの事故が発生することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77049745AK18241
41,000
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする