パースリングO型

パースリングO型 - 浅野金属工業

ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。
ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。

材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金寸法D(mm)52寸法L3(mm)50寸法A(mm)65寸法A1(mm)20寸法B1(mm)71.5寸法B3(mm)50使用荷重(t)3.0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法B(mm)
寸法B2(mm)
六角レンチ径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77049788AK182921202951201871891204・144.4
69,000
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
77049806AK18294180366186253264180146.2
91,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする