曜日別特売

パースリングBL型(サイズ100)

パースリングBL型(サイズ100) - 浅野金属工業

フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。
パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。
ローラーは画像のように取り外して交換することができます。
内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。
ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。

材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/スプリング/セットスクリュー)SUS304、(ブッシュ/ロックピン)銅合金サイズ100寸法D(mm)50寸法L(mm)299寸法L1(mm)126寸法L2(mm)197寸法L3(mm)50寸法A(mm)60寸法A1(mm)25寸法B(mm)181寸法B1(mm)45寸法B2(mm)100寸法B3(mm)50寸法S(mm)45六角レンチ径(Φmm)4・8・14質量(kg)5.5使用荷重(t)3.5内容量1個
関連資料:(0.05MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77049833AK18285
89,000
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする