カップリング

カップリング - 浅野金属工業

旋網に使用する漁具として設計された連結金具で、オートシャックルとパースリングの連結などに使用します。
パースカップリングよりも内径が大きいので、サイズの大きい金具との連結が可能です。(一般の荷役作業用途としては使用できません。)
本体の二つの部品を接続する場合は、スプリングピンをハンマーで叩いてカラーの穴に挿入することで、センターピンをしっかりと固定することができます。
また、スプリングピンパンチでセンターピンを外すことができます。

材質本体:SUS316、ピン:SUS316、カラー:SUS316、スプリング:SUS304内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
呼び寸法
質量(kg)
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77049849AK181651316.518118857734.525(スプリングピン)3×180.853.3
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
77049858AK181661621.52214510299.543.522(スプリングピン)4.5×221.75.0
28,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする