D2 LED Light Pod

D2 LED Light Pod DENALI

D2ライトの独特な光学系は、距離と幅の完全なバランスを保った強い光を作り出すように設計されています。
1ランプあたり10ワットの電力しか消費しないDENALID2ライトは、423フィート(約129m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍です。
全てのDENALILEDライトは、水中3メートルまでの潜水に耐える頑丈な防水アルミニウムで覆われています。
DENALILEDの平均寿命は50000時間(6年)です。

セット内容ブラックまたはクロムDENALID2LEDライトポッド、M8(8mm)取り付け金具、スポット駆動用のビームレンズ(取り付け済み)、アレンキー マウント汎用M8 防水性IP-68 ビーム角度(°)10 タイプ強度:デュアル 消費電力(A)パワードロー:0.75 入力電圧(V)DC12 ビーム距離(m)128.93(423フィート) LED(1)10WCREEXM-L2 直径×長さL(Φmm×mm)50.8×90.69(ポッド) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77133578 TT-D2.POD ブラック
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
77133587 TT-D2.POD.C クローム
31,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする