リークラボ・ジャパン
PAGエアゾール缶 【1234yf用】
ダブルエンドキャップ高性能PAGオイル配合したR1234yf専用PAGオイルエアゾール缶。
化学安定性、加水分解安定性を有し、スラッジなど生成を抑制。
広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途
車のエアコンに。
適合ガス
R1234yf
成分
R1234yf
容量(mL)
30
タイプ
蛍光剤なし
セット内容
1箱(12本入)
質量(g)
30
対応
冷凍機油(適合車):PAG
危険等級
Ⅲ
対応冷媒種別
R1234yf
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
コンプレッサー
従来ベルト駆動
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(30g×12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77140815
DC-3841-1201
¥
31,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください