ECHNO[エクノ] EN Premiumシリーズ
エンジンルーム、室内どちらにも搭載可能な「一括排気構造」、室内へのガス拡散を防止でき補水も可能な「液口栓(密封栓)」、液面を確認できる「液面線」と「白電槽」など、安全を考慮した日本車仕様設計ならではの機能が充実しています。
箱高(mm)190
幅(mm)175
フタフラットタイプ、両側一括排気構造(防爆機能付き)
付属品取付年月日シール、インジケータ、取っ手、端子保護カバー、排気孔プラグ
極板カルシウムタイプ
定格電圧(V)12
内容量1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |