曜日別特売

CDラジオ

CDラジオ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

電池でもACアダプターでも電源が取れ、どこにでも持ち運べるコンパクトなCDラジオです。
使いやすい日本語表記のボタンだから操作も楽々。
誰でも簡単にご使用いただけます。
1曲/全曲のリピート機能や、最大20曲のプログラム再生、ランダム再生など便利な機能付き。
AM/FMデジタルチューナー付。
FMワイドバンド対応なので災害時の情報収集ツールとしても役立ちます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×113質量(g)約1110電源AC100V、単2アルカリ乾電池×6(別売り)出力(W)【スピーカー】1(×2)機能【CD】リピート(1曲/全曲)・プログラム(最大20局)・ランダム再生入出力端子ヘッドフォン、外部音声入力消費電力(W)15付属品AC電源コード、取扱説明書内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77191529KC-132Wホワイト
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
77191513KC-132 Pピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする