曜日別特売

リモコン付きSD/USB/CDラジオ

リモコン付きSD/USB/CDラジオ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

コンパクトサイズのCDラジカセ。
AM・FM(FMワイドバンド対応)ラジオの他CD、USB、マイクロSDに録音した音楽も楽しめます。
1曲リピート/全曲リピート/ランダム/A-Bリピート/プログラム再生と多彩な再生機能で好きな曲を楽しむ事ができます。
本体前面にイヤホン端子、外部音声入力(AUXIN)端子搭載で使いやすいデザインです。
乾電池&ACアダプターの2電源方式で電源のない場所での使用もでき便利。
リモコン付き。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×200×110質量(g)1110(電池含まず)電源AC100V/単2乾電池×4(別売)出力(W)【スピーカー音声】1.2(×2)機能【CD】CD/CD-R/RW再生対応、【ラジオ】AM/FM※FMワイドバンド対応、【その他】レジューム・イコライザー(フラット/クラシック/ロック/ポップ/ジャズ)対応メディアMP3(USBメモリ最大32GB/microSD最大32GB)消費電力(W)約16プログラム機能プログラム(CD20曲、CD-MP3最大99曲)、1曲リピート、全曲リピート、A-Bリピート、ランダム再生外部端子イヤホン端子、AUXIN、USBスロット、マイクロSDスロット付属品リモコン、取扱説明書(保証書)、AC電源コード内容量1台
注意
※再生専用の為、録音機能はありません。
※リモコンでの選局操作はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77191547KC-153USB
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする