曜日別特売

ラジオ付きテープレコーダー

ラジオ付きテープレコーダー - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

FMワイドバンド対応ラジオ付きカセットテープレコーダー。
オートリバース機能搭載で、再生時は自動的にA面からB面に切り替わります(録音時は片面オートストップです)。
本体にマイク内蔵だから、英会話やカラオケなどのお稽古にも便利にご使用いただけます。
デジタル時計でアラーム機能搭載。
コンパクトで持ち運びしやすく使い勝手のよい1台です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×32×91(曲線部除く、曲線部含む38)質量(g)約260(電池含まず)電源DC3V 単3乾電池×2(別売)機能【テープレコーダー】オートリバース・録音、【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド口径(Φmm)約40×2(モノラル出力)ヘッドフォン端子Φ3.5(ステレオイヤホン対応、出力はモノラル)付属品イヤホン、ベルトクリップ、取扱説明書、保証書内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77191626PCT-11R2
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする