曜日別特売

10K JISフランジ付タケノコニップル

10K JISフランジ付タケノコニップル - カクイチ10K JISフランジ付タケノコニップル - カクイチ10K JISフランジ付タケノコニップル - カクイチ

JIS規格のフランジが取り付けられたホース先端に取り付ける継手。 ホースに取り付けるフランジ付タケノコ金具です。

用途フランジ付竹の子ホース先端用として使用します。内容量1個
全12種類を絞り込む
材質
呼び径
12種類すべて表示中
注文コード
品番
フランジ
材質
呼び径
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7719268510K-25(鉄)10K用(JIS)SS(メッキ付)254
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
7719269410K-32(鉄)10K用(JIS)SS(メッキ付)324
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
7719270310K-38(鉄)10K用(JIS)SS(メッキ付)384
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
7719271910K-50(鉄)10K用(JIS)SS(メッキ付)504
オープン
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
7719272810K-65(鉄)10K用(JIS)SS(メッキ付)654
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
7719273710K-75(鉄)10K用(JIS)SS(メッキ付)758
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
7719274610K-100(鉄)10K用(JIS)SS(メッキ付)1008
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
7719275510K-125(鉄)10K用(JIS)SS(メッキ付)1258
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
7719276410K-150(鉄)10K用(JIS)SS(メッキ付)1508
オープン
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7719277310K-200(鉄)10K用(JIS)SS(メッキ付)2008
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7719278910K-250(鉄)10K用(JIS)SS(メッキ無)2508
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7719279810K-300(鉄)10K用(JIS)SS(メッキ無)3008
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000~/税込¥2,200~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする