大伸化学
ラッカーシンナー SP-880
ラッカー系塗料の希釈・用具洗浄に。
成分
トルエン50%、メタノール20~30%他、酢酸ノルマルブチル、アセトン、メチルエチルケトン、エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル
種類
バージン品使用
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
注意
※一般的な油性塗料を希釈する塗料用シンナー(塗シン)ではありませんので、ご注意ください。
※ご使用の際は、保護具を装着し、換気をよくしてください。また、火気厳禁ですので、静電気・揮発などによる火災にも充分注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77196535
SP-880
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080