ドイツ自動車工業会(VDA)に認証された高品位尿素水「アドブルー」

ドイツ自動車工業会(VDA)に認証された高品位尿素水「アドブルー」 ボンドホールディングス ドイツ自動車工業会(VDA)に認証された高品位尿素水「アドブルー」 ボンドホールディングス ドイツ自動車工業会(VDA)に認証された高品位尿素水「アドブルー」 ボンドホールディングス

尿素SCRシステムはエンジンの排出ガス成分のうち窒素酸化物(NOx)を低減させるため、マフラー内で尿素を添加することでNOxを無害な窒素に変える排気ガス浄化装置のことです。
NOxの低減による燃焼効率向上とPM低減を実現し、新長期規制・ポスト新長期規制に対応します。
ドイツ自動車工業会(VDA)に認証された高品質な尿素水だけが「AdBlue」と名乗ることができるます。
ディーゼル車のエンジンから出る窒素酸化物の排気を、AdBlueを使用するSCRシステムによって、水と窒素に分解します。緑豊かな自然環境を守り、地球環境を守ります。
尿素水は無色かつ、人体に無害な液体です。医薬品や化粧品の成分として、私たちにとって身近な存在です。利用にあたっては資格は不要です。
世界基準である品質基準 ISO 22241-1と同等のJIS K2247-1の認証を取得しています。
お客様の安心のために、厳しい品質管理下と自社分析による最高品質のAdBlueだけをお届けいたします。
本製品は丸山化成(株)とボンドホールディングス(株)の共同開発品となります。

用途ディーゼルエンジン排出窒素化合物(NOX)の触媒専用液 付属品ノズル 成分尿素32.5%、水67.5% 濃度(%)尿素(wt):31.8~33.2 JIS規格AUS 32 JIS K2247-1 JQ318008 包装形態パックインボックス 密度(g/cm3)1.0870~1.0930(20℃ g/立方cm) 屈折率1.3814~1.3843(20℃) 内容量1箱
注意
※直射日光をさけ、常温で風通しの良い場所に保管してください。
※水道水などで薄めないでください。希釈するとSCRシステムの故障の原因になります。
※給水する際、充填する容器やポンプにゴミなどの異物がないか確認し、肌が露出する部位は手袋などの防具を装着することがのぞましいです。
※湖沼、河川、海などに廃棄しないでください。
※お子さまの手の届かない安全な場所に保管してください。
※AdBlueは危険物ではありませんが、万が一、目に入った場合や、皮膚についた場合は、すぐに十分な量の水で15分間以上すすぎ、医師の診断を受けてください。
※周辺火災の場合は、160℃以上に加熱されると分解し、アンモニアガスが発生するため注意が必要です。また、-11℃以下で尿素水は結晶化します。
※車体等にかかった場合は、鉄、銅、砲金、アルミ等の製品に対して腐食するため、布で拭き取り水洗浄を行い、付着した尿素水を洗い流してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77362338 - 20
オープン
4,398
アウトレット
4,838 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする