曜日別特売

北海道バイオ タマネギドレッシング オリジナル 200ml x12

北海道バイオ タマネギドレッシング オリジナル 200ml x12 - 北海道バイオインダストリー
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

独自の特許「BRC製法」で加工することによって、玉葱の旨み・健康成分を一般の加工と比較して15倍にまで高めた 道産玉葱使用のドレッシング。1本にダイスカット状の玉葱50gを使用し、他の玉葱ドレッシングとは香り・味わいが違います。 北海道産タマネギの旨みをたっぷり詰め込んだ醤油ベースのドレッシングで、クセのある野菜も美味しく変身します。口あたりの良さと、コクの深さにきっとご満足いただけます。「美味しい健康づくり」をはじめましょう。 容器は一見、瓶のように見えますが、持ち運び・廃棄等を考え、高級感のあるプラスチックボトルを採用。

内容量1箱(200mL×12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
772137644562134661442
8,880
7,998
値下げ
8,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする