浅野金属工業
パースリングO-Ⅱ型
トップのリングにゲートを設置することで漁網とパースラインの連結をシンプルにします。
ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
材質
(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金
サイズ
180
寸法D(mm)
52
寸法L(mm)
384
寸法L1(mm)
187
寸法L2(mm)
261.5
寸法L3(mm)
50
寸法A(mm)
65
寸法A1(mm)
28.5
寸法A2(mm)
40.5
寸法B(mm)
263
寸法B1(mm)
71.5
寸法B2(mm)
180
寸法S(mm)
50
六角レンチ径(Φmm)
6・14
質量(kg)
6.8
使用荷重(t)
3.0
内容量
1個
関連資料:
(0.05MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77049779
AK18299
¥
105,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください