浅野金属工業
パースリングO型
ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。
材質
(本体・ローラー)特殊ステンレス、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金
サイズ
180
寸法D(mm)
52
寸法L(mm)
366
寸法L1(mm)
186
寸法L2(mm)
253
寸法L3(mm)
50
寸法A(mm)
65
寸法A1(mm)
20
寸法B(mm)
264
寸法B1(mm)
71.5
寸法B2(mm)
180
寸法B3(mm)
50
六角レンチ径(Φmm)
14
質量(kg)
6.2
使用荷重(t)
3.0
内容量
1個
関連資料:
(0.03MB)
注意
※ローラーの材質(特殊ステンレス)の都合上、繊維ロープの使用を推奨します。金属ワイヤーロープを使用すると荷重などの使用条件によってはローラーが大きく削れる可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77049797
AK18293
¥
91,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください