三菱電機 三菱電機の 空調・電設資材 三菱電機の 空調/換気関連部品 三菱電機の 換気扇本体 業務用有圧換気扇 防爆形 給気変更可能 3相200V 三相 業務用有圧換気扇 防爆形 給気変更可能 3相200V 注文コード 質量(kg)26.8 羽根径(Φmm)500 電源三相 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0 公称出力(W)(50Hz/60Hz)200/200 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×620×349 電圧(V)200 消費電力(W)(50Hz/60Hz)142/180 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)44/47.50 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)4960/5760 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EG-50DTC2-V 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 77426214 EG-50DTC2-V ¥329,000 ¥139,800 ¥139,800 ¥153,780 (税込) 欠品中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 空調/換気関連部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フィルター付き換気扇 ユアサ(ユアサプライムス) 税込¥4,178~ ¥3,798~ 台所用換気扇 25cm クリーンコンパック 三菱電機 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 台所用換気扇 25cm フィルターコンパック 三菱電機 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 居間用換気扇格子タイプ 東芝キヤリア 税込¥8,688~ ¥7,898~ 屋上換気扇 屋上扇ルーフファン 低騒音型ハネ60cm スイデン 税込¥263,780 ¥239,800 [充電式] ハンディファン 冷却プレート付 CAPTAIN STAG 税込¥4,354 ¥3,958 屋上換気扇 屋上扇ルーフファン 自然換気ベンチレータ・タイプ スイデン 税込¥208,780~ ¥189,800~ 屋上換気扇 屋上扇ルーフファン 低騒音型ハネ90 スイデン 税込¥461,780 ¥419,800 屋上換気扇 屋上扇ルーフファン 自然換気ベンチレータ スイデン 税込¥153,780 ¥139,800 ダクト用換気扇 東芝キヤリア 税込¥17,578~ ¥15,980~ エアコン室外機日よけ屋根 TASCO(タスコ) 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ SP-VカプラTypeA 日東工器 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ マイクロカプラ(オス・メス1セット) Nile Air Tools(ナイル空気工具) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ドレインクリップ JAPPY 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ ドレンホース箱売り オーム電機 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ エアコン配管用パテ オーム電機 税込¥153~ ¥139~ エアコン配管サドル オーム電機 税込¥208~ ¥189~ 断熱吸水シート エアコン配管用 オーム電機 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ エアコン室外機架台 シンプルベース オーム電機 税込¥120 ¥109 バスケットへ エアコン室外機用架台 スラロック オーム電機 税込¥219 ¥199 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材空調/換気関連部品換気扇本体壁埋込形換気扇 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります 壁埋込形換気扇 ルーフファン・ベンチレータ 壁取付形換気扇 天井埋込形換気扇 天井カセット形換気扇 パイプファン シロッコファン ダクトファン エアー搬送ファン シェアする マイページ 最近見た商品