九鬼産業
すり鉢仕立てのごま和えの素
[化学調味料無添加]
しっとりとするまでごまを丹念にすり上げ、厳選した醤油と優しい甘みの素焚糖を合わせました。
出汁やうま味調味料は使用せず、ごま本来の旨みや香りを活かしたこだわりのごま和えの素です。
原材料
すりごま(国内製造)、砂糖、粉末しょうゆ、デキストリン、いりごま、ごま油(一部に小麦・ごま・大豆を含む)
栄養成分
(1食(15g)当たり)エネルギー:73kcal、たんぱく質:2.5g、脂質:4.0g、炭水化物:6.9g、食塩相当量:0.8g
アレルギー
小麦・ごま・大豆
内容量
1箱(60g×40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77487875
-
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください