ヤマシチ純正胡麻油

ヤマシチ純正胡麻油 - 九鬼産業ヤマシチ純正胡麻油 - 九鬼産業ヤマシチ純正胡麻油 - 九鬼産業

特に厳選した良質なごまをほどよく煎り、圧搾法でしぼったごま油。
まろやかな味と軽い香りに仕上げています。
煮物や炒め物、和え物など和食の風味付けやコクだしにお使いいただいても素材の風味を損ないません。
いつものお料理に使う幅広い用途のごま油です。

原材料食用ごま油(国内製造)栄養成分エネルギー:126kcal、たんぱく質:0g、脂質:14g、コレステロール:0mg、炭水化物:0g、食塩相当量:0gアレルギーごま内容量1箱(340g×12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77487893-
オープン
9,298
10,042(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする