金白純正胡麻油

金白純正胡麻油 - 九鬼産業金白純正胡麻油 - 九鬼産業金白純正胡麻油 - 九鬼産業

特に厳選した良質なごまを時間をかけて浅く煎り、圧搾法でしぼったごま油です。
味、香りともに非常にやわらかに仕上げています。
天ぷらを揚げていただくと、サクっと揚がり、ほんのりと上品なごま油の香りが衣から口の中に広がります。
上品に香るだし巻き卵や炒め物にもおすすめです。

原材料食用ごま油(国内製造)栄養成分エネルギー:126kcal、たんぱく質:0g、脂質:14g、コレステロール:0mg、炭水化物:0g、食塩相当量:0gアレルギーごま内容量1箱(340g×12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77487909-
オープン
9,398
10,150(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする