ヤマサ 鮮度生活 減塩しょうゆ

ヤマサ 鮮度生活 減塩しょうゆ - ヤマサ醤油

開封後、常温保存で120日間酸化を防いで、しょうゆの鮮度キープ。液量の調節がしやすい鮮度ecoボトル。
「本醸造ヤマサしょうゆ」の風味はそのままに、塩分を約半分に減らしました。

原材料脱脂加工大豆(遺伝子組換えでない)、小麦、食塩、醸造酢、水あめ、大豆(遺伝子組換えでない)、みりん/アルコール、ビタミンB1栄養成分(本品15ml(大さじ1杯)当り)エネルギー:12kcal、タンパク質:1.3g、脂質:0g、炭水化物:1.6g、糖質:1.5g、食物繊維:0.1g、カリウム:68mg、リン:24mg、食塩相当量:1.3gアレルギー小麦、大豆内容量1箱(600mL×12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77488478-
4,428
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする