コンパクトなのに驚きのハイパワー PowerDelivery30W対応 小型AC充電器
コンパクトなのにPowerDelivery30WとタイプA18Wに対応した超小型軽量ACアダプタです。コンパクトなボディながらUSB PDで最大30W出力が可能なUSB Type-Cポートを搭載。USB Type-AポートはSmart ICで最大18Wの出力が可能なAC充電器です。プラグが折り畳み式なので持ち歩きに最適。安心の2年間保証です。
- 質量(g)
- 約54
- 入力電圧(V)
- AC100-240(50/60Hz) 0.8A
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約29.5×51.5×38
- 対応機種
- iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー
- 最大出力
- USB Type-Cポート単体使用時:30W
- 保証期間
- 2年間
- 出力仕様
- USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A、PD-PPS 3.3-5.9V/3A、3.3-11V/2.75A (最大30W)、USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:5V/3.1A(最大15.5W)
- USBポート
- USB Type-C× 1ポート、USB Type-A× 1ポート
- 内容量
- 1個
USB充電器 の新着商品
USB充電器/1ポートUSB-A/最大12W/5V/2.4A/iPhone Pro / 17 / 16・iPad・Samsung Galaxy対応/ブラックStarTech.com税込¥2,748¥2,498カテゴリ
























